Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Altura total4.74 pulg.
- Longitud total1.57 pulg.
- Ancho general0.42 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.08 kg
Detalles
- Capacidad del recipiente0.27 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo37 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- SerieAF
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarNPT