Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Longitud total3.54 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Flujo de aire máximo283 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT