Motion
AL20-N02B-CZ
Lubricador de aire modular - NPT 0.2500, recipiente de policarbonato, caudal: 28 pies3/min, capacidad de aceite de 0.85 oz
Artículo MI #02006058
No. Fabricante AL20-N02B-CZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - NPT 0.2500, recipiente de policarbonato, caudal: 28 pies3/min, capacidad de aceite de 0.85 oz
Artículo MI #02006058
No. Fabricante AL20-N02B-CZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    4.80 pulg.
  • Longitud total
    1.57 pulg.
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los lubricadores de estilo modular de la serie AL proporcionan una lubricación precisa del equipo aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
  • Capacidad del recipiente
    4.40 oz
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Incluye
    Soporte, protector del recipiente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    28 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    0.85 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AL20-N02B-CZ LUBRICADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"