Motion
VFA3240-03
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #02006764
No. Fabricante VFA3240-03
Precio152.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #02006764
No. Fabricante VFA3240-03
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
Precio152.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    63.5 mm
  • Longitud total
    160.5 mm
  • Ancho general
    64.5 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.62 (AB a EA/EB) Cv, 0.76 (P a A/B) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.9 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Conductancia sónica (C)
    2.6 (AB a EA/EB) dm3/(s.bar), 3.1 (P a A/B) dm3/(s.bar)

Descripción general

Descripción del fabricante
VFA3240-03 VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 1.0
  • Características de flujo (Cv): VFA1000: 0.13, VFA3000: 0.75, VFA5000: 2.9
  • Tamaño de cilindro aplicable: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125

También puede gustarle

Los clientes también compraron