Motion
VGA342-06NA
Válvula de tipo vástago
Artículo MI #02009136
No. Fabricante VGA342-06NA
Precio138.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de tipo vástago
Artículo MI #02009136
No. Fabricante VGA342-06NA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio138.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1 kg

Descripción general

Descripción del fabricante
VGA342-06NA PILOTO DE VÁLVULA DE AIRE
  • Tamaño del puerto: 1/2, 3/4, 1
  • Tipo de rosca aplicable: Rc, G, NPT, NPTF
  • Tipo de accionamiento: normalmente abierto/normalmente cerrado (cambiable)
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.2 a 0.9 MPa
  • Resistencia a impactos/vibraciones: 150/50 m/s2

También puede gustarle

Los clientes también compraron