Motion
VNC311A-20A-1TL

SMC CORP OF AMERICA
VNC311A-20A-1TL

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 2 puertos, 2 posiciones, solenoide único, subplaca no incluida
Artículo MI #02011299
No. Fabricante VNC311A-20A-1TL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VNC311A-20A-1TL

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 2 puertos, 2 posiciones, solenoide único, subplaca no incluida
Artículo MI #02011299
No. Fabricante VNC311A-20A-1TL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    20 mm
  • Altura total
    92 mm
  • Longitud total
    192 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaños de puerto
    Subplaca montada
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    260 Av x 10-6m²
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    7.5 a 50 Hz W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS, JIS 2210 10K
  • Función de la válvula
    Disco

Descripción general

Descripción del fabricante
VNC311A-20A-1TL VÁLVULA, REFRIGERANTE 100VA
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Tamaño del orificio: 7mm a 80mm
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 pulgadas
  • Material de sellado: NBR, FKM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"