Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.55 (P a A/B) Cv, 0.8 (A/B a R1/R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (manual)
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta24 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)3.2 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete