Motion
VS4114-005C
Válvula de control de aire operada por solenoide - Colector, puerto 4 , 2 posiciones, solenoide único, subplaca no incluida
Artículo MI #02015823
No. Fabricante VS4114-005C
Precio92.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - Colector, puerto 4 , 2 posiciones, solenoide único, subplaca no incluida
Artículo MI #02015823
No. Fabricante VS4114-005C
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
Precio92.44 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    5.5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS C 4003
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VS4114-005C VÁLVULA SOL 24VDC

También puede gustarle

Los clientes también compraron