Motion
NVS3115-0209DP6

SMC CORP OF AMERICA
NVS3115-0209DP6

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 3
Artículo MI #02017608
No. Fabricante NVS3115-0209DP6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVS3115-0209DP6

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 3
Artículo MI #02017608
No. Fabricante NVS3115-0209DP6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN

Descripción general

Descripción del fabricante
NVS3115-0209DP6 VÁLVULA SOL

También puede gustarle

Los clientes también compraron