Especificaciones
Dimensiones
- Altura total72.5 mm
- Longitud total193.5 mm
- Ancho general165.9 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVF3000
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones6
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +122 °F
- SerieVF
Descripción general
- Colector serie VF3000
- Roscas métricas [Rc(PT)]
- Tipo de colector: montaje B (tipo base única)
- Estaciones máximas: 20
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
- EXH común, EXH individual