Motion
VV718-03R-03D

SMC CORP OF AMERICA
VV718-03R-03D

Colector estándar ISO
Artículo MI #02021530
No. Fabricante VV718-03R-03D
Precio239.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV718-03R-03D

Colector estándar ISO
Artículo MI #02021530
No. Fabricante VV718-03R-03D
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
Precio239.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    160.5 mm
  • Longitud total
    420 mm
  • Ancho general
    178 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VS7-6
  • Puerto(s) del colector
    3/8 pulg. (A, B)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Serie
    VS7

Descripción general

Descripción del fabricante
VV718-03R-03D HOMBRE. ISO AS'Y N.o 1
  • Bloque de colector ISO tamaño 1
  • Válvula de solenoide aplicable: serie ISO tamaño 1
  • Número de estaciones: 1-10
  • Amplia gama de opciones de interfaz

También puede gustarle

Los clientes también compraron