Motion
ZFB100-06
ZFB, filtro de aspiración de aire con accesorios de un solo toque
Artículo MI #02025299
No. Fabricante ZFB100-06
Precio12.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZFB, filtro de aspiración de aire con accesorios de un solo toque
Artículo MI #02025299
No. Fabricante ZFB100-06
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
Precio12.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del elemento
    48 x 26 x 53 mm
  • Puerto Tamaño  
    Empujar para conectar de 6 mm

Detalles

  • Material del tubo compatible
    Nailon, poliuretano
  • Clasificación del filtro
    30 μm
  • Flujo de aire máximo
    0.71 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0 kPa
  • Presión de prueba
    +0.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO ZFB100-06 , TUBO DE ASPIRACIÓN 6MM
  • Compacto y ligero
  • El tubo de tubería se puede conectar o desconectar con un solo toque
  • Elemento de filtro fácilmente reemplazado
  • Montaje en tubo de tubería 360° sin restricciones
  • Evita problemas en el equipo de vacío debido a contaminantes en el aire

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"