Motion
ZFB401-13
ZFB401-13
Artículo MI #02025308
No. Fabricante ZFB401-13
Precio20.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZFB401-13
Artículo MI #02025308
No. Fabricante ZFB401-13
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
Precio20.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del elemento
    64.5 x 34 x 87.5 mm
  • Puerto Tamaño  
    1/2 pulg. Push-to-Connect

Detalles

  • Material del tubo compatible
    Nailon, poliuretano
  • Clasificación del filtro
    30 μm
  • Flujo de aire máximo
    3.53 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0 kPa
  • Presión de prueba
    +0.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO ZFB401-13 , TUBO DE ASPIRACIÓN DE 1/2"
  • Compacto y ligero
  • El tubo de tubería se puede conectar o desconectar con un solo toque
  • Elemento de filtro fácilmente reemplazado
  • Montaje en tubo de tubería 360° sin restricciones
  • Evita problemas en el equipo de vacío debido a contaminantes en el aire

También puede gustarle