Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de escape6 Hembra One Touch mm
- Boquilla Diámetro0.5 mm
- Tipo de puerto de suministro6 Hembra One Touch mm
- Tamaño del puerto de vacío6 mm
- Tipo de puerto de vacío6 Hembra One Touch mm
Detalles
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío-88 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Sexo del puerto de vacíoMujer