Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa6 mm
- Copa exterior Diámetro10 mm
- Altura total15 mm
- Peso total2.6 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Peso2.6 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaProfundidad
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaEstilo profundo
Descripción general
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles