Motion
NUKRE47
Seguidor de leva con corona - 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 1-9/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02037987
No. Fabricante NUKRE47
Precio515.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 1-9/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02037987
No. Fabricante NUKRE47

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio515.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-13/16 pulg.
  • Ancho general
    1-13/16 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Poste Longitud  
    1-9/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1,5
  • Par de apriete
    88.496 pies-libras
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802417715

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKRE47-A