Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial53300 lb
- Cara Diámetro3.3100 pulg.
- Exterior Diámetro4.1250 pulg.
- Ancho general0.6350 pulg.
- Rosca Tamaño2.751-18
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieCNB
- Dirección de roscaMano derecha