Motion
6021-2Z/C3

SKF
6021-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 160 mm de DE, 26 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02041545
No. Fabricante 6021-2Z/C3
Precio610.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6021-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 160 mm de DE, 26 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02041545
No. Fabricante 6021-2Z/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio610.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.68 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6021 2Z C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6021-2Z/C3 cuenta con un diámetro de orificio de 105 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 26 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6021-2Z/C3
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14720 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577087973

Descripción general

Descripción del fabricante
6021 2Z C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"