Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la varilla11/32 pulg.
Detalles
- Precisión±0.0001 pulg.
- YunquePlano
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeEstuche acolchado
- Número de catálogo del fabricante50550
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima32 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición mínima8 pulg.
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión4
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna