Motion
210AP
Micómetro exterior, rango: 0" a 7 - 8", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: simple, acero
Artículo MI #02046747
No. Fabricante 210AP
Precio486.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro exterior, rango: 0" a 7 - 8", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: simple, acero
Artículo MI #02046747
No. Fabricante 210AP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio486.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Número de catálogo del fabricante
    50731
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    7/8 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de dedal
    Simple
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
210AP MICRÓMETRO, RANGO DE 0-7/8", 0,001" G