Motion
220XFL-1

L S STARRETT
220XFL-1

Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: trinquete, metal duro
Artículo MI #02046751
No. Fabricante 220XFL-1
Precio877.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
220XFL-1

Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: trinquete, metal duro
Artículo MI #02046751
No. Fabricante 220XFL-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio877.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0002 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    50746
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de dedal
    Trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
220XFL-1 MICRÓMETRO 1", 0,001" GRAD, FRI