Motion
T226XRL-6

L S STARRETT
T226XRL-6

Micómetro exterior, rango: 5" a 6", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: carraca, metal duro
Artículo MI #02046791
No. Fabricante T226XRL-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
T226XRL-6

Micómetro exterior, rango: 5" a 6", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: carraca, metal duro
Artículo MI #02046791
No. Fabricante T226XRL-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Profundidad del cuello
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte negro, cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    50907
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    5 pulg.
  • Tipo de dedal
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
T226XRL-6 MICRÓMETRO EXTERIOR, 6", 0,0001