Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.05 mm, 1/1000 pulg.
Detalles
- Número de catálogo del fabricante51292
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Rango de mediciónDe 0.01 a 0.15 pulg.
Descripción general
- Mide tamaños de ranura y orificio
- Herramienta de calidad acero
- Ahusado preciso en toda su longitud para medir de forma rápida y cómoda los anchos de ranura, etc.
- Aunque es un poco caro, esta herramienta puede y se ha utilizado como cuña de precisión
- 11 mm (7/16 pulg.) de ancho por 160 mm ( 6-1/4” pulg.) de largo