Especificaciones
Dimensiones
- Rango de diámetrosDe 36 a 0, de 0.007 a 5/16 pulg.
- Diámetro más grande#0, 3/16 pulg.
- Diámetro más pequeño#36, 0.007 pulg.
Detalles
- Tipo de indicadorCalibre del cable
- Número de catálogo del fabricante51318
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
Descripción general
- Fabricado según el estándar de los Estados Unidos para chapa fina sin recubrimiento, chapa de hierro y acero, basado en pesos en oz/pie2
- El calibre tiene un acabado satinado
- Equivalentes decimales en el reverso
- Probado cuidadosamente después del endurecimiento