Motion
C303R-6
Regla: longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 1/2", graduación: 1/10", 1/32", 1/50", 1/64", estilo de graduación: 3R
Artículo MI #02047045
No. Fabricante C303R-6
Precio63.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regla: longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 1/2", graduación: 1/10", 1/32", 1/50", 1/64", estilo de graduación: 3R
Artículo MI #02047045
No. Fabricante C303R-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Graduación
    1/10 pulg., 1/32 pulg., 1/50 pulg., 1/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Flexible o rígido
    Flexible
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    3R
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    51334
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE ACERO C303R-6 , 6", 3R GRADOS, FULL-F
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good