Motion
380-18
Longitud de la hoja de borde recto: 18", Material: acero, Ancho de la hoja: 1-13/32", Grosor de la hoja: 11/64"
Artículo MI #02047092
No. Fabricante 380-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud de la hoja de borde recto: 18", Material: acero, Ancho de la hoja: 1-13/32", Grosor de la hoja: 11/64"
Artículo MI #02047092
No. Fabricante 380-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    18 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    11/64 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1-13/32 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00002 pulg.
  • Borde biselado
    Borde no biselado
  • Color
    Blanco
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Incluye agujero colgante
    Sin orificio colgante
  • Número de catálogo del fabricante
    51439
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE RECTO DE ACERO 380-18 , NO BISELADO,