Motion
380-24
Longitud de la hoja de borde recto: 24", Material: acero, Ancho de la hoja: 1-13/32", Grosor de la hoja: 11/64"
Artículo MI #02047093
No. Fabricante 380-24
Precio251.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud de la hoja de borde recto: 24", Material: acero, Ancho de la hoja: 1-13/32", Grosor de la hoja: 11/64"
Artículo MI #02047093
No. Fabricante 380-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio251.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    24 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    11/64 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1-13/32 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00002 pulg.
  • Borde biselado
    Borde no biselado
  • Color
    Blanco
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Incluye agujero colgante
    Sin orificio colgante
  • Número de catálogo del fabricante
    51440
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE RECTO DE ACERO 380-24 , NO BISELADO,