Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del punzón5/16 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón1/16 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del punzón1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg.
Detalles
- Estilo de mango/cuerpoAcero estriado
- IncluyeCaja lisa
- Número de catálogo del fabricante52586
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes8
- Tipo de marcajePasador
Descripción general
- Bien proporcionado
- Endurecido, templado adecuadamente y con un acabado agradable
- Agarre estriado para los dedos
- Tamaño estampado en la cabeza
- Caja redonda de plástico roja
- Incluye: 8 punzones (565A, B, C, D, E, F, G y H) en una caja de plástico redonda