Motion
S565PC
Clavo - Clavo, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 5/16 pulg. Diámetro máximo de perforación
Artículo MI #02047510
No. Fabricante S565PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavo - Clavo, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 5/16 pulg. Diámetro máximo de perforación
Artículo MI #02047510
No. Fabricante S565PC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del punzón
    5/16 pulg.
  • Diámetro mínimo del punzón
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del punzón
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango/cuerpo
    Acero estriado
  • Incluye
    Estuche protector de vinilo
  • Número de catálogo del fabricante
    52587
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de fichajes
    8
  • Tipo de marcaje
    Pasador

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE PUNZÓN DE PASADOR DE ACCIONAMIENTO S565PC : (8) 565A/B/
  • Bien proporcionado
  • Endurecido, templado adecuadamente y con un acabado agradable
  • Agarre estriado para los dedos
  • Tamaño estampado en la cabeza
  • Estuche protector de vinilo
  • Incluye: 8 punzones (4” tamaños de longitud 1/16”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” y 5/16”) en caja protectora de vinilo