Motion
C636-500

L S STARRETT
C636-500

Regla, longitud de la cuchilla: 19-1/2", ancho de la cuchilla: 29mm, graduación: 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", flexible
Artículo MI #02047532
No. Fabricante C636-500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C636-500

Regla, longitud de la cuchilla: 19-1/2", ancho de la cuchilla: 29mm, graduación: 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", flexible
Artículo MI #02047532
No. Fabricante C636-500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    19-1/2 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    29 mm
  • Graduación
    0.5 mm, 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Flexible o rígido
    Flexible
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Inglés, métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    52636
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE ACERO C636-500 , 500MM (19 1/2"), N