Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla24 pulg.
- Anchura de la cuchilla1-1/4 pulg.
- Graduación1/16 pulg., 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1/8 pulg.
- Longitud22.4
- Ancho0.1
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- PlegableNo se pliega
- Estilo de graduación4R
- Incluye ganchoGancho no incluido
- Incluye regla de portaobjetosRegla de portaobjetos no incluida
- MagnéticoNo magnético
- Número de catálogo del fabricante52681
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
Descripción general
- Amortiguación por resorte
- Acabado cromado satinado
- Lectura rápida
- Una fila de cifras en pulgadas para reglas de menos de 1” de ancho
- Grosor de 3/64” Graduaciones:
- 4R: 8ths, 16ths, Lectura rápida 32nds, 64ths