Motion
657AA
Base de indicador rectangular magnético con poste y brazo de varilla, longitud de la varilla: 6 in, diámetro de la varilla: 1/4 in
Artículo MI #02047587
No. Fabricante 657AA
Precio499.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base de indicador rectangular magnético con poste y brazo de varilla, longitud de la varilla: 6 in, diámetro de la varilla: 1/4 in
Artículo MI #02047587
No. Fabricante 657AA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio499.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    1-7/8 pulg.
  • Longitud de la base
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la base
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de sujeción
    3/8 pulg.
  • Diámetro del poste
    3/8 pulg.
  • Altura del poste
    7-7/16 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1/4 pulg.
  • Longitud de la varilla
    6 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Poste y varilla
  • Tipo de archivo adjunto
    Magnético
  • Tipo de base
    Rectangular
  • Incluye
    PT18724 Enganche
  • Incluye base
    Incluido
  • Número de catálogo del fabricante
    52743
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
657AA BASE MAGNÉTICA CON ACCESORIOS A/B/