Motion
216RL-4
Micrómetro exterior, rango: 3" a 4", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, acero
Artículo MI #02049503
No. Fabricante 216RL-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro exterior, rango: 3" a 4", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, acero
Artículo MI #02049503
No. Fabricante 216RL-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2-21/32 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.00015 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Negro, cromo
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    56208
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    4 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    3 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
216RL-4 MICRÓMETRO DIGITAL, 4", 0,001" G