Motion
C334-150

L S STARRETT
C334-150

Regla: longitud de la cuchilla: 5-3/4", ancho de la cuchilla: 12mm, graduación: 0.5mm, 1mm, 1/10", 1/50", flexible
Artículo MI #02049545
No. Fabricante C334-150
Precio77.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C334-150

Regla: longitud de la cuchilla: 5-3/4", ancho de la cuchilla: 12mm, graduación: 0.5mm, 1mm, 1/10", 1/50", flexible
Artículo MI #02049545
No. Fabricante C334-150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5-3/4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    12 mm
  • Graduación
    0.5 mm, 1/10 pulg., 1/50 pulg., 1 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Flexible o rígido
    Flexible
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Inglés, métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    56262
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C334-150 REGLA DE ACERO, 150MM (5 3/4"), NO
  • Inglés/métrico
  • Acero totalmente flexible
  • Cromo satinado
  • Invertir
  • Graduaciones: mm y 1/2 mm en un lado, Lectura rápida 10ths y Lectura rápida de aeronaves 50ths en el reverso
  • Color: blanco
  • 12 mm de ancho x 5-3/4”L, 0.4 mm de grosor