Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.0001 pulg., 0.001 mm
Detalles
- Precisión±0.00025 pulg., ±0.007 mm
- Salida de datosSPC
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromo, negro arrugado
- IncluyeTuerca de bloqueo estriada tipo anillo
- Número de catálogo del fabricante64250
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima11 pulg., 279 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima10 pulg., 254 mm
- Tipo de dedalFricción