Motion
220MXRL-25

L S STARRETT
220MXRL-25

Micómetro multi yunque - Graduación: 0.01 mm, husillo plano
Artículo MI #02051303
No. Fabricante 220MXRL-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
220MXRL-25

Micómetro multi yunque - Graduación: 0.01 mm, husillo plano
Artículo MI #02051303
No. Fabricante 220MXRL-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Yunque
    Intercambiable
  • Tipo de yunque
    Plano, esférico
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    65050
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    25 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Yunque múltiple

Descripción general

Descripción del fabricante
220MXRL-25 MICRÓMETRO DE YUNQUE EN TMUL, 25MM