Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.01 mm
- Longitud total140 mm
- Diámetro del husillo5.97 mm
- Longitud del husillo32 mm
- Diámetro del dedal16 mm
- Peso0.30 lb
Detalles
- Precisión±0.002 mm
- Tuerca de sujeción suministradaIncluido
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromado
- IncluyeTuerca de bloqueo estriada tipo anillo
- Número de catálogo del fabricante65051
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima25 mm
- Medición del material facialAcero
- Medición mínima0 mm
- Número de varillas de extensión0
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTrinquete