Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la hoja5/16 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.03 pulg.
- Diámetro de la cabeza23/32 pulg.
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Diámetro del husillo1/4 pulg.
- Profundidad del cuello1-9/16 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- YunqueHoja
- Tipo de yunqueHoja
- Tipo de bateríaCR2450
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromo, negro arrugado
- IncluyeHusillo no giratorio
- Número de catálogo del fabricante65225
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima1 pulg., 25.4 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de dedalAcelerador
- TipoHoja