Motion
Aceite hidráulico AW-46

FISKE BROTHERS REFINING
AW-46 Hydraulic Oil

Aceite hidráulico - No, 5 gal, cubo, grado 20 SAE, grado 46 ISO
Artículo MI #02063373
No. Fabricante AW-46 Hydraulic Oil
Precio203.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FISKE BROTHERS REFINING
AW-46 Hydraulic Oil

Aceite hidráulico - No, 5 gal, cubo, grado 20 SAE, grado 46 ISO
Artículo MI #02063373
No. Fabricante AW-46 Hydraulic Oil

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Grado de AAG
    20
  • Gravedad específica
    32.0
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Apariencia
    Líquido aceitoso transparente
  • Tipo de base
    Mineral
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Ámbar
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    410 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Hermanos Fiske
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Punto de vertido
    -35 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215000272
  • Viscosidad
    213 SUS @ 100°F, 41.9 cSt @ 40°C

Descripción general

Descripción del fabricante
AW46 ACEITE HIDRÁULICO 5 GAL. BOLSA F0401-060

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron