Motion
NJ 321 ECJ/C3

SKF
NJ 321 ECJ/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 105 mm D.I., 225 mm D.E., 49 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02064921
No. Fabricante NJ 321 ECJ/C3
Precio2,872.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 321 ECJ/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 105 mm D.I., 225 mm D.E., 49 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02064921
No. Fabricante NJ 321 ECJ/C3
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
Precio2,872.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    49 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    19.53 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577044792
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    7316577044792

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 321 ECJ C3 BRG
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
Los clientes también compraron