Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.7500 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro8.8750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos7.7500 pulg.
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa9.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio5.0600 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Profundidad general5-15/32 pulg.
- En general Altura10.2500 pulg.
- Longitud total9.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro10.2500 pulg.
- Ancho general9.7500 pulg.
- Peso59.6 lb
Detalles
- Número de cojineteB464L
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónBloques de bridas Link-Belt EFRB22464H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - EFRB22464H
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483204080
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327024802
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.1100 rpm
- Velocidad máxima1400 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial137000 lbf
- Capacidad de carga estática radial79100 lbf
- RelubricableSí
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloLaberinto
- AutoalineaciónSí
- SerieB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacidad de carga estática137000 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327024802