Motion
126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8

REXNORD INC
126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8

126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8
Artículo MI #02076985
No. Fabricante 126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8
Precio449.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8

126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8
Artículo MI #02076985
No. Fabricante 126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$449.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    126
  • Brida exterior Diámetro  
    3.84 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.06 pulg.
  • Peso
    2.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    116106
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    DBZ
  • Capacidad de par
    156 pulg.
  • UPC_NO
    698210036102

Descripción general

Descripción del fabricante
116106 126.DBZ.HUB RB 5/8"
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
Los clientes también compraron