Motion
BAS-02
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 1.3750 in OD, 2.1250 in Longitud de extensión del eje, 0.5940 in Espacio libre de extensión del eje, 0.3750 in Drive Square
Artículo MI #02077142
No. Fabricante BAS-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 1.3750 in OD, 2.1250 in Longitud de extensión del eje, 0.5940 in Espacio libre de extensión del eje, 0.3750 in Drive Square
Artículo MI #02077142
No. Fabricante BAS-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    2.1250 pulg.

Detalles

  • Cuadrado de tracción
    0.3750 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tomas del conjunto del cojinete
  • Holgura de extensión del eje
    0.5940 pulg.
  • UPC_NO
    751968900207

Descripción general

Descripción del fabricante
BAS02
  • Estas tomas se pueden utilizar en nuestras contratuercas de súper precisión BEARHUG, así como en las otras contratuercas de cojinete fabricadas por Whittet-Higgins.
  • Estas tomas se utilizan con llaves de tuercas cuadradas.
  • Su diseño permite más de dos pulgadas de espacio libre sobre los extremos de ejes y husillos.
  • Están hechos de acero aleado endurecido para ser tan duraderos como cualquier zócalo hecho.