Motion
Heat-Flex® CWGS 6 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 6 in x 25 ft

Manguera de ducto - 6.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de fibra de vidrio, 7.00 psi
Artículo MI #02077200
No. Fabricante Heat-Flex® CWGS 6 in x 25 ft
Precio47.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 6 in x 25 ft

Manguera de ducto - 6.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de fibra de vidrio, 7.00 psi
Artículo MI #02077200
No. Fabricante Heat-Flex® CWGS 6 in x 25 ft
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
Precio47.90 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.700 pulg.
  • Diámetro interior
    6.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    0.54 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aeronave
  • Recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Rojo óxido de hierro
  • Relación de compresión
    6.6:1
  • Construcción
    Manguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2700600025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    5.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Serie
    CWGS Heat-Flex®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 550 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    7.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2700600025 6" ID X 25' CWGS 1-PLY
  • Ligero y flexible
  • Disponible en longitudes más largas que la manguera tradicional fabricada con mandril
  • Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
  • No se recomienda para la flexión continua
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron