Motion
NATV8PP
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #02077400
No. Fabricante NATV8PP
Precio99.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #02077400
No. Fabricante NATV8PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio99.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2550 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NATV
  • UPC_NO
    4054364177164

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV8-X-PP-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"