Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2-1/4 pulg.
- Altura6-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca de salida1 pulg.
Detalles
- Material del recipienteVidrio
- Capacidad4 oz
- Material de los componentesAluminio
- Tipo de lubricanteAceite
- Temperatura máxima de funcionamiento+325 °F
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de salidas1
- Tipo de rosca de salidaNPT
- TipoDepósito de aire/aceite