Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Radio de filete0.3 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- Ancho general2 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaRemachado
- Arandela compatibleAS1024, LS1024
- DescripciónCojinete de empuje del rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica9.14 kN
- LubricaciónPrevención del óxido
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.17000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2060 lbf
- SerieFNT
- Capacidad de carga estática25.2 kN
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790253294