Motion
11-301
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero de aleación
Artículo MI #02085800
No. Fabricante 11-301
Precio2.89 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero de aleación
Artículo MI #02085800
No. Fabricante 11-301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio2.89 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    0.02 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    18 mm

Detalles

  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de cuchillas
    3
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    Hoja a presión
  • Tipo
    Hoja de punto rápido
  • UPC_NO
    076174113013

Descripción general

Descripción del fabricante
11-301 HOJA
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Las secciones de la hoja se desprenden para proporcionar puntos de corte frescos y afilados
  • Ocho puntos de corte por hoja
  • Compatible con la mayoría de cuchillas de 18 mm
  • Hoja 4-1/4”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron