Motion
04018 MANDRIL DE RUEDA UNIFICADO 936 2-1/16"X1/4"X3/4"PLÁSTICO

3M
04018 UNITIZED WHEEL MANDREL 936 2-1/16"X1/4"X3/4"PLASTIC

3M™ Mandril de rueda unificado 936, 2-1/16 pulg. x 1/4 pulg. x 3/4 en plástico, 5 por caja
Artículo MI #02086144
No. Fabricante 04018 UNITIZED WHEEL MANDREL 936 2-1/16"X1/4"X3/4"PLASTIC
Precio19.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04018 UNITIZED WHEEL MANDREL 936 2-1/16"X1/4"X3/4"PLASTIC

3M™ Mandril de rueda unificado 936, 2-1/16 pulg. x 1/4 pulg. x 3/4 en plástico, 5 por caja
Artículo MI #02086144
No. Fabricante 04018 UNITIZED WHEEL MANDREL 936 2-1/16"X1/4"X3/4"PLASTIC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.25 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Ruedas de esmerilado
  • Número de stock del fabricante
    61986508259
  • Número de Upc del fabricante
    00048011040189
  • Tipo
    Mandril
  • UPC_NO
    00048011040189

Descripción general

Descripción del fabricante
04018 MANDRIL DE RUEDA UNIFICADO 936
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para acoplar ruedas unificadas Scotch-Brite™ herramientas giratorias
  • El tamaño pequeño permite el acceso a piezas de trabajo pequeñas o complejas
  • RPM máx. 14,000
  • Usar con ruedas de 2”-3” pulgadas de diámetro y 1⁄4” – 1” de grosor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"