Motion
FF2010
Caja plana con rodillo de aguja - Conjunto de rodillo y caja, rodillo único, 32 mm de longitud, 10 mm de ancho, 2 mm de diámetro
Artículo MI #02088617
No. Fabricante FF2010
Precio12.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja plana con rodillo de aguja - Conjunto de rodillo y caja, rodillo único, 32 mm de longitud, 10 mm de ancho, 2 mm de diámetro
Artículo MI #02088617
No. Fabricante FF2010
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
Su precio$12.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    32 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del rodillo
    2 mm
  • Longitud del rodillo
    6.8 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802036268
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Tipo de producto
    Cajas planas con rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    28000 N
  • Tipo de rodillo
    Individual
  • Rodillos por caja
    7
  • Serie
    FF
  • UPC_NO
    4012802036268

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA FF2010-0-2